曜日別特売

樹脂製給油コック キューちゃん

樹脂製給油コック キューちゃん - TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃん - TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃん - TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃん - TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃん - TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃん - TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃん - TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃん - TRUSCO
(27件のレビュー)

簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。

用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油使用可能液体油類のみ材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR適合一斗缶、ペール缶高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※本製品をご使用される際は別売りのQC-KANKで缶上部に空気穴を開けてご使用下さい。(密閉状態ですと液体が流れにくくなります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
吐出口径(Φmm)
レバー色
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792257QC-40-R854055
4,960
4,298
4,728(税込)
当日出荷
20792266QC-40-Y854055
4,960
4,298
4,728(税込)
当日出荷
20792275QC-50-B1005065
6,490
5,598
6,158(税込)
当日出荷
20792284QC-50-R1005065
6,490
5,598
6,158(税込)
当日出荷
20792293QC-50-Y1005065
6,490
5,598
6,158(税込)
当日出荷
31252718QC-40-B-4055
4,960
4,298
4,728(税込)
当日出荷
20792248QC-40-B-4055
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: ペール缶の注ぎ口に取り付けて使用
廣内スチール株式会社製造業

購入時は問題なかったが、取り付け取り外しを繰り返すうちにオイル漏れが発生し、使用停止。もう少し長持ちしてもらいたい

対象商品 : 20792257
2023-07-11
用途: オイル小分け
サービス業

モノタロウの20リットル缶に使用しています。
最初オイルの出が悪かったのですが、空気穴を開ければ問題なかったです。
漏れに関しても心配していたのですが、オイルカートリッジの要領で取り付けの際に漏れ防止のOリングにオイルを塗布し、手で回らなくなるまで締め、念のため使用していない間は空気穴をテープで塞いで圧力を抑えています。
今のところ全く漏れはありません。

2が参考にしています
対象商品 : 20792257
2022-05-09
用途: 二輪のメンテナンス
農・林・水産業

木の台を作って使用してます。非常に使いやすいです。プラスチック製で心配してましたが、大丈夫でした。

1が参考にしています
対象商品 : 20792266
2022-05-31
用途: 自宅ガレージのオイル交換用
運輸・通信業

作りも良く、安心して使用できました。
作業性も優れています。

対象商品 : 20792257
2020-11-20
用途: オイルや塗料のペール缶にピッタリ

オイルや塗料のペール缶にピッタリ合います。
価格は高価ですが、その分良い製品です。
※最も使い勝手が良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 20792257
2020-07-15
用途: 一斗缶からエタノール殺菌剤を小分けするため
メカシステム

これまでは、一斗缶を持ち上げて小分けしていましたが、今ではコックをひねるだけで簡単に入れることが出来ます。こぼしたりする心配もありませんし、安心してしかも楽ちんです。

2が参考にしています
2024-09-20
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使い方は合っていると思いますが、何度付け直しても漏れます、

4が参考にしています
対象商品 : 20792266
2020-05-16
用途: アルコール一斗缶の小分け
有限会社立木豆富店製造業

横にしても漏れもなく、スプレーボトルに入れる時も
楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする