TRUSCO
プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付)
ピン式ロックで操作が軽いです。
自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。
ピン式ロックなので路面状況に左右されません。
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無
あり
ハンドル高さ(mm)
885
ブレーキ種類
ハンド式、ピン式2輪ストッパー
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
キャスター金具
スチール
特性
下り坂用
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20793045
201NKHBS
810×510
205
19.5
764-5082
¥
46,540
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
20793054
202NKHBS
810×510
205
19.5
764-5104
¥
44,490
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20793063
301NKHBS
915×615
205
28
764-5121
¥
50,610
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793072
302NKHBS
915×615
205
27
764-5147
¥
47,890
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20793088
502NKHBS
1225×775
295
51
764-5180
¥
143,380
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る