TRUSCO
メッシュ運搬車(折りたたみハンドルタイプ)
軽くて・安いエコノミーハンドトラックです。
用途
事務所などの荷物の移動に最適です
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(車輪)
ゴム
タイプ
メッシュ
キャスター金具
スチール
特性
軽量、安いエコノミー、メッシュ
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20793133
AM-80
720×440
145
7
¥
11,630
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
20793142
AM-150
800×500
145
8
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
20793158
AM-200
1000×700
200
15
¥
22,020
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る