TRUSCO
MKP 樹脂製運搬車(コボレ止め付)
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
用途
荷物の運搬
仕様
コボレ止め機能付、緩衝ゴム付
材質(車輪)
ウレタン
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
組立時間
1人20分
キャスター金具
スチール
特性
コボレ止め機能付、緩衝ゴム付
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ
固定
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20793648
MKP-158U
716×436
162
9.3
ブラック
¥
41,240
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20793657
MKP-302U
906×616
217
17.3
ブラック
¥
68,460
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る