MKP 樹脂製運搬車(コボレ止め付)

MKP 樹脂製運搬車(コボレ止め付) - TRUSCOMKP 樹脂製運搬車(コボレ止め付) - TRUSCOMKP 樹脂製運搬車(コボレ止め付) - TRUSCOMKP 樹脂製運搬車(コボレ止め付) - TRUSCOMKP 樹脂製運搬車(コボレ止め付) - TRUSCO

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。

用途荷物の運搬仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(車輪)ウレタンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20793666MKP-151U716×4361629.8ブラック
41,240
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20793675MKP-301U906×61621717.8ブラック
68,460
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする