軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付)

軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) - TRUSCO

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業等、立作業を意識した設計です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41160436HAE0960F1W30090060090031.5ポリ化粧スチール
61,970
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41160831HAE0960F1YG30090060090031.5ポリ化粧スチール
61,970
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162816HAE1200F1300120075090038ポリ化粧スチール
70,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41160445HAE1200F1W300120075090038ポリ化粧スチール
70,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41160664HAE1200F1YG300120075090038ポリ化粧スチール
70,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41160454HAE1500F1W300150075090043.5ポリ化粧スチール
77,020
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41160716HAE1500F1YG300150075090043.5ポリ化粧スチール
77,020
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41162886HAE1800F1300180075090047.5ポリ化粧スチール
81,290
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41160761HAE1800F1YG300180075090047.5ポリ化粧スチール
81,290
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162913HAE1809F1300180090090052.5ポリ化粧スチール
83,940
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41160463HAE1809F1W300180090090047.5ポリ化粧スチール
83,940
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41160795HAE1809F1YG300180090090052.5ポリ化粧スチール
83,940
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41160472HAE1860F1W300180060090052.5ポリ化粧スチール
79,700
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20796195HAE-0960F130090060090033ポリ化粧スチール
61,970
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905146HAE-0960F1DG30090060090033ポリ化粧スチール
61,970
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335610HAE-0975F1-900750900-ポリ化粧-
64,290
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20796213HAE-1800F1 W300180075090051ポリ化粧スチール
81,290
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905706HAE-1800F1DG300180075090051ポリ化粧スチール
81,290
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335646HAE-1209F1-1200900900-ポリ化粧-
71,970
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335671HAE-1260F1-1200600900-ポリ化粧-
69,240
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39907447HAE-1809F1DG300180090090055ポリ化粧スチール
83,940
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335689HAE-1500F1-1500750900-ポリ化粧-
77,020
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335707HAE-1509F1-1500900900-ポリ化粧-
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335725HAE-1560F1-1500600900-ポリ化粧-
73,520
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335750HAE-1860F1-1800600900-ポリ化粧-
79,700
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする