エコ凝縮トラップ

エコ凝縮トラップ - 旭製作所エコ凝縮トラップ - 旭製作所

低沸点溶媒の回収に適しています。分離式ですので、ホースの取り外しが容易で破損を防ぎます。

材質硼珪酸ガラス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
接続口径(Φmm)
容量(mL)
摺合せ
トラップ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208066954162-501-188-01105014/25Φ46×65
34,400
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
208067044162-1001-188-021010014/25Φ54×75
39,600
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
208067134162-5001-188-031250019/22Φ85×130
55,500
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
208067224162-10001-188-0412100024/30Φ120×150
79,200
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする