アズワン
アクリル真空グローブボックス
使用方法
真空
材質
本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
アズワン品番
耐圧(Pa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20810536
VG400
グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×2個(サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
420×440×450
3-471-02
約133(1Torr)
¥
313,000
¥
312,000
¥
343,200
(税込)
翌々日出荷
20810545
VG600
グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
850×590×600
3-471-03
本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
¥
704,000
¥
703,000
¥
773,300
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください