アズワン
オートドライグローブボックス
仕様
パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)
付属品
デジタル温湿度モニター(THA-01M)×1個、真空計×1個、グローブボックス用手袋(大)×1双
材質
本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付座/PC(ポリカーボネート)樹脂
電源
AC100V 50/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20812882
AD1000
1247×535×500
2-663-03
¥
600,000
¥
599,000
¥
658,900
(税込)
32日以内出荷
返品不可
20812898
AD600
847×485×450
2-663-01
¥
400,000
¥
399,000
¥
438,900
(税込)
32日以内出荷
返品不可
20812907
AD800
1047×535×500
2-663-02
¥
482,000
¥
481,000
¥
529,100
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください