アズワン
観察用アクリル水槽
(1件のレビュー)
仕様
耐水温(℃):50
材質(本体)
PMMA(アクリル)
板厚(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外寸(mm)
型番
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20813808
平型(200×60)
約0.7
約1.8
200×60×200
平型(200×60)
190×50×195
¥
11,400
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20813817
平型(300×80)
約1.6
約6.0
300×80×300
平型(300×80)
290×70×295
¥
13,500
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000