定性濾紙

定性濾紙 - アズワン定性濾紙 - アズワン
用途中位の大きさの沈殿用仕様JIS規格JISP3801:2種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20材質セルロースろ紙102質量(g/m2)80±4内容量1個
全7種類を絞り込む
アズワン品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20817116102772-871-01
420
416
458(税込)
当日出荷
20817125102992-871-02
470
465
512(税込)
当日出荷
2081713410211112-871-03
610
604
664(税込)
当日出荷
2081714310212.512.52-871-04
730
723
795(税込)
当日出荷
2081715210215152-871-05
990
980
1,078(税込)
当日出荷
2081716810218.518.52-871-06
1,640
1,624
1,786(税込)
当日出荷
2081717710224242-871-07
2,610
2,584
2,842(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする