アズワン
定量濾紙
用途
重量分析やサンプル前処理等
仕様
JIS規格JISP3801:5種A相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):<35、最大孔径(um):20~25
材質
セルロース
ろ紙
201
質量(g/m
2
)
80±4
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20817256
2017
7
2-873-01
¥
1,050
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
当日出荷
20817265
2019
9
2-873-02
¥
1,400
¥
1,386
¥
1,525
(税込)
当日出荷
20817274
20111
11
2-873-03
¥
1,750
¥
1,733
¥
1,906
(税込)
当日出荷
20817283
20112.5
12.5
2-873-04
¥
2,350
¥
2,327
¥
2,560
(税込)
当日出荷
20817292
20115
15
2-873-05
¥
3,200
¥
3,168
¥
3,485
(税込)
当日出荷
20817308
20118.5
18.5
2-873-06
¥
4,400
¥
4,356
¥
4,792
(税込)
当日出荷
20817317
20124
24
2-873-07
¥
7,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください