曜日別特売
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20822217E100E -170181-1446-01
3,740
3,730
4,103(税込)
翌々日出荷
返品不可
20822226E100E -170191-1446-02
6,820
6,810
7,491(税込)
翌々日出荷
返品不可
20822235E200E -170211-1446-03
3,520
3,510
3,861(税込)
翌々日出荷
返品不可
20822244E200E -170221-1446-04
6,380
6,370
7,007(税込)
翌々日出荷
返品不可
20822253E300E -170241-1446-05
3,740
取扱い終了
返品不可
20822262E300E -170251-1446-06
6,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20822217
2021-04-12
用途: 恒温恒湿調整装置の貯水槽の水質維持等
製造業

恒温恒湿調整装置の貯水槽の水を入れ換えた後、水質の腐敗、悪臭を防止するために使用していますが効果的です。超音波洗浄器の水(約3L)でテストした結果、水そのままでは3日で水槽底にぬめりが発生し5日も経てば澱(おり)も発生してきますが、この商品(E-100)を僅かスポイト3滴滴下するだけで、1週間経ってもぬめり等発生しませんでした。
汚れ落としとしても希釈率を変えることとで様々な汚れの程度に対応できます。
またE-100は中性でアルカリに弱い物にも使用できますので、汚れ落としや汚染防止等で使用用塗は広く、優れた商品としてお勧めできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする