アズワン
グローブボックスコンパクト
仕様
使用法:ガス置換、窓部サイズ(mm):280×280、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用コック×2個付き
付属品
グローブボックス用手袋×1双
寸法(mm)
400×400×400※取手除く。
質量(kg)
6
材質(本体)
PMMA(アクリル)
型番
CGB
アズワン品番
1-1621-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20825753
CGB
¥
88,900
¥
88,800
¥
97,680
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000