曜日別特売

ポリイミドテープ

ポリイミドテープ - アズワンポリイミドテープ - アズワン
(1件のレビュー)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
耐熱温度(℃)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20827835PB416-10-3010300.063ポリイミドフィルムシリコン6.37N/25mm200UL510適合品E81174
1,800
1,790
1,969(税込)
当日出荷
20827844PB416-20-3020300.063-----
3,700
3,690
4,059(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20827835
2021-02-22
用途: 作業時
製造業

配送が非常に早く、他サイトよりも安価で購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする