Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
ブリーザブルシーリングテープ
仕様
仕様:シール
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
レイヨン
滅菌
γ線滅菌(241205のみ)
外寸(mm)
143×83
型番
241205
アズワン品番
2-1820-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20828666
241205
¥
11,040
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください