曜日別特売

マルチプルウェルプレート

マルチプルウェルプレート - FALCONマルチプルウェルプレート - FALCON
材質PS(ポリスチレン)ウェル形状平底内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
寸法(mm)
ウェル数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2083119535131ウェル当たり培養面積(cm2):3.8、1ウェル当たり最大容量(mL):6.9127.8×85.5×22.6122-2065-02
35,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
2083120435261ウェル当たり培養面積(cm2):1.9、1ウェル当たり最大容量(mL):3.4127.8×85.5×22.6242-2065-03
43,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
2083121335961ウェル当たり培養面積(cm2):0.32、1ウェル当たり最大容量(mL):0.36127.8×85.5×16.5962-2065-05
35,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
2083122235951ウェル当たり培養面積(cm2):0.32、1ウェル当たり最大容量(mL):0.36127.8×85.5×16.5962-2065-06
35,600
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
2083123835241ウェル当たり培養面積(cm2):1.9、1ウェル当たり最大容量(mL):3.4127.8×85.5×22.6242-2065-07
81,800
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする