曜日別特売

ポリエチレンナフタレートフィルムQ51

ポリエチレンナフタレートフィルムQ51 - 帝人デュポンフィルムポリエチレンナフタレートフィルムQ51 - 帝人デュポンフィルム

高剛性のため取扱が容易です。
有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。

テープ長さ(m)20連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)収縮率(%)0.4(150℃×30分)破断強度(MPa)550ガラス転移点(℃)155内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20832823--ポリエチレンナフタレートフィルム10002025
11,80010,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20832832--ポリエチレンナフタレートフィルム10002038
17,90016,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20832848--ポリエチレンナフタレートフィルム10002050
22,90021,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
20832857--ポリエチレンナフタレートフィルム10002075
35,60034,980
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
20832866--ポリエチレンナフタレートフィルム100020100
45,70044,980
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
20832875--ポリエチレンナフタレートフィルム100020125
58,40055,980
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20832884--ポリエチレンナフタレートフィルム91020188
88,00082,980
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20832893--ポリエチレンナフタレートフィルム70020250
118,000109,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
66244416【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)ポリエチレンナフタレートフィルム10002050
22,90021,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする