高砂
ロングハンドルブラシ(ハード)
材質
柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル
毛丈(mm)
25~40
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×435
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20838947
55816
ホワイト
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
20838956
55817
レッド
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
20838965
55818
イエロー
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
20838974
55819
グリーン
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
20838983
55820
ブルー
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください