h-old
PETテープ
タイプ
19mm×66m
厚さ(μm)
70
アズワン品番
1-2678-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20846342
P43
19
66
0.07
¥
3,040
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください