三相電機
DCブラシレスポンプ
軽量・低騒音・低振動のコンパクトな長寿命タイプです。直流ですので、周波数の違いによる影響を受けません。
質量(kg)
約400
電圧(V)
DC24
内容量
1個
注意
※ACアダプター・電源プラグは付属していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
使用温度範囲(℃)
騒音値(dB)
ホース接続径(Φmm)
消費電力(W)
揚程(m)
揚水量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20847478
PD-055AZ1
55×110×83
0~40
45dB(A)
14
26
4.5
10
¥
33,500
¥
33,400
¥
36,740
(税込)
63日以内出荷
返品不可
20847487
PDH-054AZ1
55×110×78
0~40
45dB(A)
吸込14/吐出7
37
14
2
¥
33,500
¥
33,400
¥
36,740
(税込)
63日以内出荷
返品不可
20847462
PD-051AZ1
55×110×83
0~60
40dB(A)
14
8.2
2
5.6
¥
29,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください