METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
光学式溶存酸素計
仕様
本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.2mg/L、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/65、シャフト径/16
測定範囲
本体/0.00~50.00mg/L、付属電極/0~50mg/L
質量(g)
290
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)またはMicroUSB
防塵防水性能
IP67
サイズ(mm)
222×70×35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
型番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20848117
30207971
電極、電極クリップ、検査証、規格適合証
30207971
1-2851-11
¥
320,300
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
33日以内出荷
20848126
30207972
電極、電極クリップ、検査証、規格適合証、キャリングケース
30207972
1-2851-12
¥
330,400
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください