Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
トリプルフラスコ
仕様
培養面積(cm):約5002、全容量(mL):800
材質
本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
使用容量(mL)
200
ネック形状
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップタイプ
型番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20858197
132867
ツーポジション
132867
2-3872-01
¥
86,800
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20858206
132913
フィルター
132913
2-3872-02
¥
91,100
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください