曜日別特売

シャーレ

シャーレ - アズワンシャーレ - アズワン

熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。
硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。

付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フタ外径(Φmm)
本体サイズ(mm)
フタ高さ(mm)
フタ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20858915316006555Φ50×171553
970
960
1,056(税込)
当日出荷
20858924316007285Φ80×171583
1,200
1,188
1,307(税込)
当日出荷
208589333160077106Φ100×1715103
1,400
1,386
1,525(税込)
当日出荷
208589423160081156Φ150×2017153
3,800
3,762
4,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
1が参考にしています
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする