曜日別特売

種子瓶

種子瓶 - アズワン種子瓶 - アズワン
(2件のレビュー)
材質硼珪酸ガラス1級硬質透明容量(mL)100キャップ形式コルク栓内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合
胴径(Φmm)×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20860665-イカ型(コルク栓)No.360±1×107±2
1,960
1,940
2,134(税込)
当日出荷
20860674-タコ型(コルク栓)No.655±1×99±2
1,960
1,940
2,134(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20860665
2017-12-04
用途: ディスプレイ用
製造業

展示会で粉体サンプルを見ていただくために使用しました。
気密性はコルクなのであまりないようですが、きれいに見えるので購入して良かったです。

対象商品 : 20860665
2017-06-20
用途: 社内教育用の見本展示用
製造業

見本展示用として購入しました。ガラス製で透明度も問題なく、とても綺麗に展示することが出来ました。
サイズは、使用目的には適度でしたが、一般的な感覚だと少し小さめかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする