アズワン
交換用活性炭フィルター酸性ガス用
仕様
乾式、圧損:12mmAg
寸法(mm)
Φ100×304/本
質量(kg)
7.5
対応機種
スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード
アズワン品番
3-4425-15
内容量
1セット(10本)
注意
※有機則・特化則の対応はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20860735
DL900用
¥69,500
¥
69,400
¥76,340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000