金沢車輌
ハンドル式特大型台車
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
均等荷重(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
790
ハンドル高さ(mm)
910
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
1-6297-11
荷台寸法(奥行)(mm)
1240
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20867787
NHT-501
1240×790
288
40.5
¥
60,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る