曜日別特売

マルチェアーステーション

マルチェアーステーション - アズワンマルチェアーステーション - アズワン

コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。
クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。
1台で吸引と加圧ができます。

接続口径Φ7.5mm(金属製)サイズ195×112×195mm電源AC100V 50/60Hz 0.8A排気量(L/min)12L/minアズワン品番1-7482-11真空到達度-75kPa排気圧力(Pa)0.2MPa吸気量(L/s)12L/min内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(L/min)
排気圧力(Pa)
電源
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20869616MAS-112L/min0.2MPaAC100V 50/60Hz 0.8AΦ7.5mm(金属製)
34,100
34,000
37,400(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルチェアーステーション動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする