アズワン
エコノミーホットプレート
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途
最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。
最高温度(℃)
300
材質
(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター容量(W)
プレート寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20880344
EHP-170N
600
170×170
¥
32,200
¥
32,100
¥
35,310
(税込)
当日出荷
20880353
EHP-250N
950
250×250
¥
45,500
¥
45,400
¥
49,940
(税込)
当日出荷
20880362
EHP-400N
1300
400×400
¥
71,900
¥
71,800
¥
78,980
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000