曜日別特売

ビーカー

ビーカー - PYREX(パイレックス)ビーカー - PYREX(パイレックス)ビーカー - PYREX(パイレックス)ビーカー - PYREX(パイレックス)ビーカー - PYREX(パイレックス)ビーカー - PYREX(パイレックス)ビーカー - PYREX(パイレックス)ビーカー - PYREX(パイレックス)
(11件のレビュー)
材質硼珪酸ガラス内容量1個
全15種類を絞り込む
容量(mL)
1目盛(mL)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
胴径×全高(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208814281000-10010010約50×722-9425-05
500
459
505(税込)
当日出荷
208814371000-150150110約57×862-9425-06
550
509
560(税込)
当日出荷
208814461000-25025025約68×902-9425-07
570
519
571(税込)
当日出荷
208814551000-40040025約77×1102-9425-08
670
599
659(税込)
当日出荷
208814641000-60060050約90×1242-9425-09
1,040
939
1,033(税込)
当日出荷
208814731000-80080050約98×1352-9425-10
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
208814821000-1L100050約108×1582-9425-11
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
208815071000-2L2000100約131×1932-9425-13
4,870
4,398
4,838(税込)
当日出荷
208815161000-3L3000125約146×2162-9425-14
7,710
6,998
7,698(税込)
当日出荷
208815251000-4L4000250約160×2502-9425-15
13,300
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
208813941000-20205約32×402-9425-02
550
取扱い終了
代替品有
208814121000-505010約42×562-9425-04
430
取扱い終了
代替品有
208813851000-1010-約25×322-9425-01
550
取扱い終了
208814031000-303010約35×532-9425-03
550
取扱い終了
208814981000-1XL1500100121×1662-9425-12
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
208813941000-20805987641000J-201000-20 ビーカー PYREX(R) 1000シリーズ PYREX(パイレックス) 80598764ビーカー PYREX(R) 1000シリーズPYREX(パイレックス)1個
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
208814121000-50805987801000J-501000-50 ビーカー PYREX(R) 1000シリーズ PYREX(パイレックス) 80598780ビーカー PYREX(R) 1000シリーズPYREX(パイレックス)1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20881525
2023-01-30
用途: 実験用
株式会社田島製作所

4Lのビーカーはとても種類が少ない為、こちらを毎回購入しております。特に特徴はありませんが、不便な事もありません。梱包はとてもがっしりして送られてきますので助かります。

対象商品 : 20881455
2021-11-19
用途: 計量時に使用
製造業

全体的に400ccは、余りないため非常に良い
また、厚みがあるので少しぐらいぶつけても割れない。

対象商品 : 20881464
2021-02-13
用途: コーヒーサーバー

コーヒーサーバーやティーポットとして台所で使用しています。
注ぎ口の水切れが良く気持ちよく使えます。
コーヒーサーバー以外にもいろいろ使えて重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20881428
2020-02-13
用途: 試薬検査
製造業

従来の同量サイズよりコンパクトになって使用性が良いと思います。

対象商品 : 20881507
2019-07-19
用途: 薬液の混合
電気・ガス・熱供給・水道業

目安目盛が他製品より細かかったので購入しました。
サイズが大きくなると値段が加速度的に上昇していますので、大きいサイズの購入に特売日を利用しました。
ステンレス製と悩み、ステンレスは酸やアルカリに万能では無いので、ガラス製にしました。ステンレスの絞り加工品と大差ない値段です。

対象商品 : 20881464
2019-10-07
用途: 化学実験
製造業

化学実験に使用しています。使いやすいビーカーでした

対象商品 : 20881473
2019-05-22
用途: bodum クリーマーの補修

クリーマーの補修に使いました。
少しサイズが違います(背は低く径は太い)のでビニルホース20mmをシャフトに挿入して使う事が出来そうです。
オリジナルに比べてガラスが厚く丈夫そうに見えます。Germanyでした。

対象商品 : 20881473
2019-08-09
用途: 部品の超音波洗浄
クロスロード

キャブレターなどの洗浄の時に超音波洗浄機と使っています。メーカー品だし、問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする