曜日別特売

ガラスビーズ

ガラスビーズ - アズワンガラスビーズ - アズワン
(1件のレビュー)

様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。
物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。
研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。

材質ソーダガラス比重2.5内容量1袋(4kg)
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
中心粒度(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20883327ASGB‐1002-9522-030.150~0.180
3,250
3,240
3,564(税込)
翌々日出荷
20883336ASGB‐1802-9522-040.090~0.106
3,250
3,240
3,564(税込)
当日出荷
20883363ASGB‐3202-9522-060.038~0.053
3,250
3,240
3,564(税込)
当日出荷
20883372ASGB‐602-9522-020.250~0.355
3,250
3,240
3,564(税込)
当日出荷
20883354ASGB‐2402-9522-050.063~0.075
3,250
3,240
3,564(税込)
取扱停止中
20883345ASGB‐202-9522-010.710~1.000
2,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-20
用途: doll作りの重さだし!
医療・福祉・介護関連業

とてもキレイな商品で大満足です。
人形の重さだしに使おうかと思っております。
他のもう少し細かいサイズも購入してみたいと思いました。
ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする