曜日別特売

滅菌三角フラスコ

滅菌三角フラスコ - Thermo Fisher Scientific滅菌三角フラスコ - Thermo Fisher Scientific滅菌三角フラスコ - Thermo Fisher Scientific滅菌三角フラスコ - Thermo Fisher Scientific滅菌三角フラスコ - Thermo Fisher Scientific滅菌三角フラスコ - Thermo Fisher Scientific滅菌三角フラスコ - Thermo Fisher Scientific
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
タイプ
型番
アズワン品番
口内径×底径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208883854115-0125125平底(ベントキャップ付き)4115-01252-9607-01Φ26.4×Φ66.3×114
20,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
208883944115-0250250平底(ベントキャップ付き)4115-02502-9607-02Φ26.4×Φ82.6×138.4
11,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
208884034115-0500500平底(ベントキャップ付き)4115-05002-9607-03Φ35.6×Φ101.3×180.3
17,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
208884124115-10001000平底(ベントキャップ付き)4115-10002-9607-04Φ35.6×Φ129.8×222
14,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
208884284115-20002000平底(ベントキャップ付き)4115-20002-9607-05Φ35.6×Φ161.5×274.1
20,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
208884374116-0125125バッフル底(ベントキャップ付き)4116-01252-9607-06Φ26.4×Φ66.3×114
21,100
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
208884464116-0250250バッフル底(ベントキャップ付き)4116-02502-9607-07Φ26.4×Φ82.6×138.4
12,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
208884554116-0500500バッフル底(ベントキャップ付き)4116-05002-9607-08Φ35.6×Φ101.3×180.3
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
208884644116-10001000バッフル底(ベントキャップ付き)4116-10002-9607-09Φ35.6×Φ129.8×222
14,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
208884734116-20002000バッフル底(ベントキャップ付き)4116-20002-9607-10Φ35.6×Φ161.5×274.1
21,200
19,980
21,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
208884824115-28002800平底(ベントキャップ付き)4115-28002-9607-11Φ63.2×Φ203.2×240.3(平底)
22,500
21,980
24,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
208884984116-28002800バッフル底(ベントキャップ付き)4116-28002-9607-12Φ61.0×Φ203.2×238.8(バッフル底)
22,900
19,980
21,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする