曜日別特売

マイクロチューブ

マイクロチューブ - SSIマイクロチューブ - SSIマイクロチューブ - SSIマイクロチューブ - SSIマイクロチューブ - SSIマイクロチューブ - SSIマイクロチューブ - SSI
仕様耐遠心強度:35000G、書き込みスペース:チューブ側面材質PP(ポリプロピレン)内容量1袋(500本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
型番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208893471210-00ナチュラル1.51210-002-9653-01
4,090
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
208893561210-096色(青・緑・オレンジ・赤・紫・黄色)1.51210-092-9653-02
5,160
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
208893651210-29蛍光5色(青・緑・オレンジ・ピンク・黄色)1.51210-292-9653-03
5,330
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
208893741110-00ナチュラル0.51110-002-9653-04
7,930
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
208893831110-096色(青・緑・オレンジ・赤・紫・黄色)0.51110-092-9653-05
7,230
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする