フリーエス
傾斜フリーズボックス
液体窒素内で使用できます。
仕切りが斜めですので、チューブのキャップが重ならず、スムーズな取り出しが可能です。
仕様
適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13
材質
耐水紙
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
チューブ架数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20896706
F-08-206AS
149×185×50
1-5291-02
100(10×10)
¥
1,570
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌々日出荷
20896715
F-08-207AS
134×134×50
1-5291-01
63(7×9)
¥
1,160
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください