曜日別特売

アルミハンドル

アルミハンドル - 高砂アルミハンドル - 高砂アルミハンドル - 高砂アルミハンドル - 高砂アルミハンドル - 高砂
(1件のレビュー)

グリップは握りやすい形状です。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。

寸法(mm)Φ31×1270質量(g)290材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)材質(柄部)アルミニウム耐熱温度(℃)100材質(スクリュー部)PP(ポリプロピレン)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2090520355020ホワイト
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
2090521255021
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
2090522855022イエロー
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
2090523755023
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
2090524655024
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20905246
2020-10-20
用途: 床の掃除
株式会社卸売・小売業

とにかく常備で錆びにくく力を入れてもブレずにしっかり使えてます。もしも壊れても棒だけ買い替えれば良いので怖くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする