曜日別特売

フッ素熱収縮チューブ

フッ素熱収縮チューブ - グンゼフッ素熱収縮チューブ - グンゼ
長さ(m)1肉厚(mm)0.5内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
材質
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20906122115P(PFA)11796PFA13-2455-19
74,700
73,980
81,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
20906138125P(PFA)127106PFA13-2455-20
80,800
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
20906147130P(PFA)136107PFA13-2455-21
83,800
82,980
91,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
20906156140P(PFA)144125PFA13-2455-22
90,000
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
20906165150P(PFA)154125PFA13-2455-23
96,100
95,980
105,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
20906174160F(FEP)163131PTFE(フッ素樹脂)13-2455-24
114,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
20906183170F(FEP)174133PTFE(フッ素樹脂)13-2455-25
121,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
20906192180F(FEP)190163PTFE(フッ素樹脂)13-2455-26
128,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
20906208200F(FEP)206164PTFE(フッ素樹脂)13-2455-27
141,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
20906217215F(FEP)220166PTFE(フッ素樹脂)13-2455-28
153,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
20906226230F(FEP)235185PTFE(フッ素樹脂)13-2455-29
163,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
20906235240F(FEP)249187PTFE(フッ素樹脂)13-2455-30
171,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
20906244250F(FEP)259206PTFE(フッ素樹脂)13-2455-31
177,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
20906253265F(FEP)278245PTFE(フッ素樹脂)13-2455-32
187,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
20906262280F(FEP)298246PTFE(フッ素樹脂)13-2455-33
198,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
20906278300F(FEP)316247PTFE(フッ素樹脂)13-2455-34
213,000
209,800
230,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
20906104100P(PFA)10685PFA13-2455-17
60,600
取扱い終了
返品不可
20906113105P(PFA)10986PFA13-2455-18
63,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする