曜日別特売

ナフロンBTチューブ

ナフロンBTチューブ - アズワンナフロンBTチューブ - アズワンナフロンBTチューブ - アズワンナフロンBTチューブ - アズワン

通常のPTFEチューブに比べ、柔軟性に優れ、曲げやすく、座屈しにくく、また透明性があります。
ほとんどの化学薬品に耐えられます。
低温(-40℃)~高温(+261℃)まで使用できます。
非粘着性に優れ、洗浄が容易です。

材質PTFE(フッ素樹脂)定尺(m)10内容量1本(1m)
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
最小曲げ半径(mm)
アズワン品番
内径×外径×肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209088951/8B-1-40~+26067-304-11Φ1.59×Φ3.17×0.79
1,640
1,630
1,793(税込)
当日出荷
209089041/4B-1-40~+260107-304-12Φ3.17×Φ6.35×1.59
6,340
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
209089133/8B-1-40~+260307-304-13Φ6.35×Φ9.52×1.59
7,560
7,550
8,305(税込)
8日以内出荷
返品不可
209089221/2B-1-40~+260557-304-14Φ9.52×Φ12.7 ×1.59
10,770
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
209089384A-1-40~260107-304-15Φ2×Φ4×1
2,250
2,228
2,451(税込)
8日以内出荷
返品不可
209089476A-1-40~260107-304-16Φ3×Φ6×1.5
5,390
5,380
5,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
209089568A-1-40~260257-304-17Φ5×Φ8×1.5
6,240
6,230
6,853(税込)
8日以内出荷
返品不可
2090896510A-1-40~260407-304-18Φ7×Φ10×1.5
7,600
7,590
8,349(税込)
8日以内出荷
返品不可
2090897412A-1-40~260557-304-19Φ9×Φ12×1.5
9,490
9,395
10,335(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする