交換針(ハイポダーミック針)

交換針(ハイポダーミック針) - ハミルトン
適合シリンジTLL用・LT用仕様CTFEハブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
針ゲージ
外径×内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20909708KF7222-440-16220.72×0.41
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20909717KF7262-440-14260.46×0.26
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20909726KF7302-440-12300.31×0.15
26,900
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20909735KF7312-440-11310.26×0.13
26,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20909744KF722S2-440-1522S0.72×0.15
26,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20909753KF726S2-440-1326S0.47×0.13
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする