アリゲータクリップ 小

アリゲータクリップ 小 - 三和電気計器アリゲータクリップ 小 - 三和電気計器アリゲータクリップ 小 - 三和電気計器アリゲータクリップ 小 - 三和電気計器
(14件のレビュー)

三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用

種別アリゲータクリップ 小全長(m)約0.02RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※電流測定には使用不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20911528CL-14TL-21a、TL-23a、TL-25a、TL-61、TL-91
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 電気抵抗測定時に使用
ラックデザイン株式会社製造業

電気接続が、安定して高品質にできる。経年劣化もほとんどなく、かなりの年月、安心して使用可能。

対象商品 : 20911528
2023-09-30
用途: 測定中にテストピンを保持したいとき
株式会社創英技研

手持ちのテスターのテストピンと若干径が違うのですぐ外れる。

対象商品 : 20911528
2022-12-07
用途: バイクのバッテリー電圧測定、その他、測りながらメモを取る時に使用。

プローブを当てたまま手を使いたい時、例えばメモを取りたいなど。これがあれば手がフリーになりいろいろなことが出来る。測定レンジの変更、何か操作をして電圧、電流、抵抗の変化を見るなど。とても便利に使えるようになる。必須アイテムです。

対象商品 : 20911528
2022-03-21
用途: 電気工作
その他業種

サンワのテスター用に買いました。まだ使ったことはないですが、基盤の確認には、本クリップが活躍する機会があると思います。

対象商品 : 20911528
2022-02-21
用途: 電気回路の検査等

テストリードに差し込むタイプなので、着脱が容易で使い勝手がよいです。
以前のものはテストリード側の金具と線が断線しやすかったのですが、
改良されているようです。耐久性に期待します。

対象商品 : 20911528
2021-09-28
用途: 電気回路の確認、導通検査
製造業

テスターの片側を端子にクリップできるので、片手が空いて使いやすくなりました。

対象商品 : 20911528
2019-12-09
用途: 自動車の検電作業
エイコウ運送

高いですが純正品互換なのでピッタリハマって検電が楽になりました

対象商品 : 20911528
2024-02-26
用途: 回路テスタのアクセサリとして

CL-11型がなくなり代替品としてCL-14型を購入しました。 テストピンに挿入する部分のブーツが以前のものより硬く使いにくくなってしまいました。 リード線も硬くこれも使いにくい。 安規の関係でディスコンになったのかもしれませんが工夫してCL-11型を復活させてください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする