IPパテ 万能 内外部用

IPパテ 万能 内外部用 - インターナショナルペイント
(2件のレビュー)

超厚付けから仕上げまで可能。
防火材料等認定。

用途一般素地調整、超厚付仕上げ用。使用場所屋内外兼用特性防火危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20959094-1缶(12L)
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
20959112-1箱(0.4L×28袋)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20959103-1缶(2.8L)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-05-18
用途: 外壁の亀裂補修

内装用のiPパテは細かい目で仕上げにつかえますが、これはザラザラしていて別物。想像していた物とは違いました。伸びないので穴埋めとか亀裂を埋めるのに使う感じです。美観を整えるための凸凹補修には不向きです。

2が参考にしています
対象商品 : 20959103
2018-07-17
用途: 塗装の下地処理に
建設業・工事業

初めて購入してみました。現場の職人さんたちによると、問題なく使えたそうです。すぐに届いて助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする