竹林化学工業
タケシール AQモルタルプライマー
溶剤型のウレタンプライマーと同等以上の浸透、密着力を発揮します。
一液型のため機械撹拌は不要です。
モルタル・コンクリート下地に良く浸透し、強固な密着を発揮します。
塗装用具のお手入れも簡単です。
適合
タケシールAQ防水TyapeS、タケトップ、タケトップ遮熱、タケシールAQトップ、タケトップPシルバー、タケトップPカラー
危険物の類別
第四類
不適合
タケシール#101カラー防水、タケシール1液カラー防水、タケシール#2000黒、タケシール#30トップコート、タケシールシルバートップ
塗付量(kg/m
2
)
0.4(2回塗り)
注意
※取扱い作業所には局所排気装置を設けてください。
※容器から出し入れする際には、こぼれないようにしてください。
※取扱い中はできるだけ皮ふに触れないようにし、必要に応じ防毒マスク又は送気マスク、保護手袋などを着用してください。
※取扱い後は手洗いを充分に行ってください。
※一定の場所を定めて貯蔵してください。
※引火性があるので、裸火・直火厳禁。漏洩に注意してください。
※カチオンタイプのプライマーですので他の塗料との塗装用具の併用はおやめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
危険等級
危険物の品名
危険物の性状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20962348
-
1缶(15kg)
プライマー
Ⅱ
第一石油類
水溶性
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20962357
-
1缶(4kg)
プライマー
Ⅱ
第一石油類
水溶性
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20962366
-
1缶(1.5kg)
-
Ⅲ
第二石油類
非水溶性
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください