京セラ
チップ TNMG PDL025 DLCコーティング
材質
PDL025
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20951936
TNMG160404AH PDL025
0.4
¥15,600
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
20952225
TNMG160408AH PDL025
0.8
¥15,600
¥
10,980
¥12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください