京セラ
チップ PNEA
形状
正五角形
切刃長さ(mm)
16.94
厚さT(mm)
6.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20946196
PNEA1106XNTN-T01020 CS7050
CS7050
¥
35,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
20946205
PNEA1106XNTN-T01020 KS6050
KS6050
¥
29,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください