京セラ
チップ PNMU
形状
正五角形
切刃長さ(mm)
17.98
厚さT(mm)
6.17
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20946354
PNMU1205ANER-GH CA6535
CA6535
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
20946363
PNMU1205ANER-GH PR1535
PR1535
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください