曜日別特売

チップ DCMX

チップ DCMX - 京セラ
形状ひし形55°逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の形状-チップブレーカ-内容量1箱(10個)
全16種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20942303DCMX070204WP CA510CA5102.387.8
9,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
20942312DCMX070204WP CA515CA5152.387.8
9,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
20942328DCMX070204WP CA525CA5252.387.8
9,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
20942337DCMX070204WP CA530CA5302.387.8
9,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
20942364DCMX070204WP PV720PV7202.387.8
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
20942373DCMX070204WP TN620TN6202.387.8
6,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
20942382DCMX11T304WP CA510CA5103.9711.6
11,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
20942398DCMX11T304WP CA515CA5153.9711.6
11,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
20942407DCMX11T304WP CA525CA5253.9711.6
11,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
20942416DCMX11T304WP CA530CA5303.9711.6
11,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
20942425DCMX11T304WP PR1225PR12253.9711.6
12,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
20942443DCMX11T304WP PV720PV7203.9711.6
9,800
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
20942452DCMX11T304WP TN620TN6203.9711.6
7,500
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
20942346DCMX070204WP PR1225PR12252.387.8
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
20942355DCMX070204WP PR1425PR14252.387.8
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
20942434DCMX11T304WP PR1425PR14253.9711.6
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする