曜日別特売

チップ VPGT PDL025 DLCコーティング

チップ VPGT  PDL025 DLCコーティング - 京セラ
材質PDL025形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20956574VPGT080201MP-CK PDL0252.388.30.1
19,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
20956583VPGT080202MP-CK PDL0252.388.30.2
19,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
20956592VPGT110301MP-CF PDL0253.1811.20.1
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20956608VPGT110301MP-CK PDL0253.1811.20.1
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20956617VPGT110302MP-CF PDL0253.1811.20.2
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20956626VPGT110302MP-CK PDL0253.1811.20.2
20,900
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする