京セラ
チップ TBMT
形状
正三角形
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20948655
TBMT060102DP PV720
PV720
0.2
¥10,100
¥
8,298
¥9,128
(税込)
翌日出荷
20948664
TBMT060102DP TN620
TN620
0.2
¥8,400
¥
6,698
¥7,368
(税込)
6日以内出荷
20948673
TBMT060104DP PV720
PV720
0.4
¥10,100
¥
8,298
¥9,128
(税込)
8日以内出荷
20948682
TBMT060104DP TN620
TN620
0.4
¥8,400
¥
6,698
¥7,368
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください