京セラ
チップ SPMN
材質
CA420M
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
穴の有無
なし
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20947842
SPMN120408 CA420M
0.8
¥9,300
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
20947858
SPMN120412 CA420M
1.2
¥9,300
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください