曜日別特売

チップ BDMT

チップ BDMT - 京セラ
形状平行四辺形82°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
全28種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20934594BDMT070302ER-JS CA6535CA65353.186.70.2
11,200
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
20934603BDMT070302ER-JS PR1535PR15353.186.70.2
11,200
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
20934612BDMT070302ER-JT CA6535CA65353.186.70.2
11,200
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
20934628BDMT070302ER-JT PR1535PR15353.186.70.2
11,200
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
20934637BDMT070304ER-JS CA6535CA65353.186.70.4
11,200
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
20934646BDMT070304ER-JS PR1535PR15353.186.70.4
11,200
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
20934655BDMT070304ER-JT CA6535CA65353.186.70.4
11,200
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
20934664BDMT070304ER-JT PR1535PR15353.186.70.4
11,200
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
20934673BDMT070308ER-JS CA6535CA65353.186.70.8
11,200
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
20934682BDMT070308ER-JS PR1535PR15353.186.70.8
11,200
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
20934698BDMT070308ER-JT CA6535CA65353.186.70.8
11,200
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
20934716BDMT110302ER-JS CA6535CA65353.18110.2
11,900
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
20934725BDMT110302ER-JS PR1535PR15353.18110.2
11,900
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
20934734BDMT110302ER-JT CA6535CA65353.18110.2
11,900
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
20934743BDMT110302ER-JT PR1535PR15353.18110.2
11,900
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
20934752BDMT110304ER-JS CA6535CA65353.18110.4
11,900
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
20934768BDMT110304ER-JS PR1535PR15353.18110.4
11,900
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
20934777BDMT110304ER-JT CA6535CA65353.18110.4
11,900
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
20934786BDMT110304ER-JT PR1535PR15353.18110.4
11,900
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
20934795BDMT110308ER-JS CA6535CA65353.18110.8
11,900
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
20934804BDMT110308ER-JS PR1535PR15353.18110.8
11,900
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
20934813BDMT110308ER-JT CA6535CA65353.18110.8
11,900
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
20934822BDMT110308ER-JT PR1535PR15353.18110.8
11,900
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
20934838BDMT11T308ER-N2 PR1535PR15353.97110.8
12,600
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
20934847BDMT11T308ER-N3 PR1535PR15353.97110.8
12,600
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
20934856BDMT170408ER-N3 PR1535PR15354.76170.8
14,700
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
20934707BDMT070308ER-JT PR1535PR15353.186.70.8
11,200
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
20934865BDMT170408ER-N4 PR1535PR15354.76170.8
14,700
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする