曜日別特売

チップ BDMT PDL025 DLCコーティング

チップ BDMT  PDL025 DLCコーティング - 京セラ
材質PDL025逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
形状
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20934533BDGT11T304FR-JA PDL025平行四辺形82°3.976.80.4
21,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
20934542BDGT11T308FR-JA PDL025平行四辺形82°3.976.80.8
21,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
20934558BDGT170404FR-JA PDL025平行四辺形82°4.769.60.4
24,700
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
20934567BDGT170408FR-JA PDL025平行四辺形82°4.769.60.8
24,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
20934576BDGT170420FR-JA PDL025平行四辺形82°4.769.62.0
24,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
20934585BDGT170431FR-JA PDL025平行四辺形頂角82°3.18170.2
24,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
20934524BDGT11T302FR-JA PDL025平行四辺形82°3.976.80.2
21,200
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする